Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Digitales Luxmeter mit Data-Hold, Man/Auto Messbereichswahl

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Digitales Luxmeter mit Data-Hold, Man/Auto Messbereichswahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3052353

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - 0 .. 200000 lx

  • Kleinste Auflösung - 0,1 lx

  • Messwertspeicher - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969419291

Sonepar Artikelnummer

120261054

Hersteller Artikelnummer

3052353

Hersteller Typ

LM-120

Hersteller Artikel Nr.:

3052353

Anzeige:

digital

Messbereich:

0 .. 200000 lx

Kleinste Auflösung:

0,1 lx

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90278910

Gewicht:

0.318 kg

Digitale Luxmeter mit Autorange, automatische und manuelle Messbereichswahl, Silizium-Sensor, Integrierter Messwertspeicher (Data-Hold, MAX), Auto Power off, Null-Abgleich Taste