BEHA-AMPROBE - Digitales Thermometer (K, J, T, R/S, N, E) mit Datalogger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3730150
Anzeige - digital
Messbereich - -180 .. 1350 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - Nein
Messung von Materialfeuchtigkeit - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969556842
Sonepar Artikelnummer
120533561
Hersteller Artikelnummer
3730150
Hersteller Typ
TMD-50
Hersteller Artikel Nr.:
3730150
Anzeige:
digital
Messbereich:
-180 .. 1350 °C
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
Nein
Messung von Materialfeuchtigkeit:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Separater Fühler:
Ja
Infrarot-Messung:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Thermoelement Typ K:
Ja
Messung der Differenztemperatur:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.440 kg


