BEHA-AMPROBE - Drehfeldrichtungsanzeiger LCD-Anzeige abnehmb. Messleitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4633222
Anzeige - LCD
Anzeige der drei Phasen - Ja
Frequenz - 16 .. 400 Hz
Spannung - 40 .. 700 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969785679
Sonepar Artikelnummer
120404021
Hersteller Artikelnummer
4633222
Hersteller Typ
PRM-6-EUR
Hersteller Artikel Nr.:
4633222
Anzeige:
LCD
Anzeige der drei Phasen:
Ja
Frequenz:
16 .. 400 Hz
Spannung:
40 .. 700 V
Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:
Ja
Motordrehrichtungstester:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.150 kg


