Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Drehfeldrichtungsanzeiger LED mit fixen Messleitungen

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Drehfeldrichtungsanzeiger LED mit fixen Messleitungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4375961

  • Anzeige - LED

  • Anzeige der drei Phasen - Ja

  • Frequenz - 16 .. 400 Hz

  • Spannung - 100 .. 700 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969680295

Sonepar Artikelnummer

120404020

Hersteller Artikelnummer

4375961

Hersteller Typ

PRM-5-EUR

Hersteller Artikel Nr.:

4375961

Anzeige:

LED

Anzeige der drei Phasen:

Ja

Frequenz:

16 .. 400 Hz

Spannung:

100 .. 700 V

Berührungslose Erkennung der Drehrichtung:

Nein

Motordrehrichtungstester:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.260 kg

Schaffen Sie Klarheit bei 3-Phasen-Systemen: Beim Einbauen und Verbinden von 3-Phasen-Motoren und -Systemen ist es wichtig zu prüfen, ob Motor-Drehrichtung und Drehfeldrichtung der Verkabelung stimmen. Falsche Verbindungen können die Drehrichtung des Motors umkehren und dadurch den Motor und die von ihm betriebene Ausrüstung beschädigen. Der PRM-5-EUR kann ohne Batterie betrieben werden und ist ein einfacher und zuverlässiger Prüfer für die richtige Drehfeldrichtung bei dreiphasigen Kabeln und Steckdosen. Der PRM-6-EUR verfügt zusätzlich zur Funktionalität des PRM-5-EUR über ein klares, beleuchtetes LCD-Display und kann mithilfe von Messleitungen die Motor-Drehrichtung getrennter Motoren prüfen. Eine fortschrittliche Funktion des PRM-6 ist die berührungslose Erkennung der Motor- Drehrichtung, die die Drehrichtung des Motors ohne Messleitungen erfasst. Von besonderem Nutzen ist dies bei schnell laufenden Motoren, bei denen die Motor- Drehrichtung nicht visuell erfasst werden kann, oder wenn die Antriebswelle nicht sichtbar ist. Der PRM-5-EUR und der PRM-6-EUR verfügen über eine stabile Bauweise mit einer Außenhülle aus Gummi, sind in die Kategorie CAT IV 600 V eingestuft und entsprechen den Normen EN 61010 und EN 61557. Sie eignen sich daher bestens zum Prüfen der Motor-Drehrichtung und der Drehfeldrichtung in elektrischen Systemen bis zu 700 V in gewerblichen und industriellen Umgebungen.