BEHA-AMPROBE - Drehstromadapter 16A Überprüfung ortsveränderlichen Geräten
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3313412
Art des Adapters - elektrisch
Messkreiskategorie - CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie - 250 V
Steckverbindertyp Eingang - CEE 16 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969464444
Sonepar Artikelnummer
120470750
Hersteller Artikelnummer
3313412
Hersteller Typ
FTC00001240D
Hersteller Artikel Nr.:
3313412
Art des Adapters:
elektrisch
Messkreiskategorie:
CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie:
250 V
Steckverbindertyp Eingang:
CEE 16 A
Steckverbindertyp Ausgang:
BE/DE/NL/RU Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F)
Verwendbar mit einem Multimeter:
Nein
Verwendbar mit einem Stromzange:
Nein
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
Ja
Verwendbar mit einem Installationstester:
Ja
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Maschinentester:
Ja
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
Nein
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
Nein
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
Nein
Verwendbar mit einem Oszilloskop:
Nein
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
Nein
Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:
Nein
Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:
Nein
Verwendbar mit Lasergeräten:
Nein
Geeignet für E-Mobility-Test:
Nein
Geeignet für Photovoltaik-Test:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Betriebstemperatur:
0 .. 40 °C
Länge:
450 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
70 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.260 kg


