Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Drehstromadapter 32 A

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Drehstromadapter 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2743850

  • Art des Adapters - elektrisch

  • Messkreiskategorie - CAT II

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 300 V

  • Steckverbindertyp Eingang - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969371735

Sonepar Artikelnummer

120331142

Hersteller Artikelnummer

2743850

Hersteller Typ

DAA-32

Hersteller Artikel Nr.:

2743850

Art des Adapters:

elektrisch

Messkreiskategorie:

CAT II

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Steckverbindertyp Eingang:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Steckverbindertyp Ausgang:

CEE 32 A

Verwendbar mit einem Multimeter:

Ja

Verwendbar mit einem Stromzange:

Ja

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

Ja

Verwendbar mit einem Installationstester:

Ja

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

Ja

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

Nein

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

Nein

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

Nein

Verwendbar mit einem Oszilloskop:

Nein

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

Nein

Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:

Nein

Verwendbar mit Lasergeräten:

Nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

Nein

Geeignet für Photovoltaik-Test:

Nein

Max. Eingangsspannung:

400 V

Max. Ausgangsspannung:

400 V

Max. Eingangsstrom:

4 A

Max. Ausgangsstrom:

4 A

Schutzart (IP):

IP20

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Verschmutzungsgrad:

2

Betriebstemperatur:

0 .. 40 °C

Länge:

120 mm

Breite:

90 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.260 kg

Drehstromadapter 32A, Anschlussmöglichkeit über fünf getrennte 4-mm Buchsen für L1, L2, L3, N und PE zum schnellen Anschluss von Prüfgeräten an Drehstromsteckdosen bei Prüfungen nach DIN VDE 0100