Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Durchgangs-/Spannungsprüfer 12 bis 1000V AC/DC +Drehfeld+LCD

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Durchgangs-/Spannungsprüfer 12 bis 1000V AC/DC +Drehfeld+LCD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4709243

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED/LCD

  • Spannungsmessbereich - 12 .. 1200 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969802697

Sonepar Artikelnummer

120404018

Hersteller Artikelnummer

4709243

Hersteller Typ

2100-GAMMA

Hersteller Artikel Nr.:

4709243

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED/LCD

Spannungsmessbereich:

12 .. 1200 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0 .. 500 kOhm

Widerstandsmessung:

2000 Ohm

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Nein

Länge:

280 mm

Klingenlänge:

15 mm

Klingenbreite:

2 mm

Interne Grundlast:

Ja

Last zuschaltbar:

Ja

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Ja

Prüfspitzenschutz:

Ja

Messstellenbeleuchtung:

Ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.300 kg

Beha-Amprobe 2100-Alpha, 2100-Beta und 2100-Gamma sind robuste und zuverlässige Spannungs- und Durchgangsprüfer mit Drehfeldrichtungsanzeige. Die Sicherheit entspricht den Messkategorien CAT IV / 600 V und CAT III / 1000 V. Alle Modelle der Serie 2100 entsprechen der Norm DIN VDE 0682-401:2011/EN 61243-3:2010 für Spannungsprüfer und sind GS-geprüft. Das Gehäuse besteht aus verstärkten Kunststoff und ist nach Schutzart IP 64 spezifiziert um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.