Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Durchgangs-/Spannungsprüfer 12 bis 690V AC/DC

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Durchgangs-/Spannungsprüfer 12 bis 690V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4312495

  • Prüfart - 2-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Spannungsmessbereich - 12 .. 690 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969664608

Sonepar Artikelnummer

120331145

Hersteller Artikelnummer

4312495

Hersteller Typ

2100-ALPHA

Hersteller Artikel Nr.:

4312495

Prüfart:

2-polig

Spannungsanzeige:

LED

Spannungsmessbereich:

12 .. 690 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Ja

Durchgangsprüfung:

Ja

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Widerstandsmessbereich:

0 .. 500 kOhm

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Nein

Länge:

280 mm

Klingenlänge:

15 mm

Klingenbreite:

2 mm

Interne Grundlast:

Ja

Last zuschaltbar:

Ja

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Prüfspitzenschutz:

Ja

Messstellenbeleuchtung:

Ja

Verwendbar bei Niederschlägen:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.300 kg

Die neuen 2-poligen Spannungs- und Durchgangsprüfer sind mit modernsten Messfunktionen und Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Sie erfüllen die Anforderungen der aktuellen Norm DIN VDE 0682-401:2011 in vollem Umfang und sind TÜV-GS geprüft.