BEHA-AMPROBE - Durchgangsprüfer Ohmtest, 9072-D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3454373
Durchgangsanzeige - optisch/akustisch
Max. Widerstandsprüfwert - 500000 Ohm
Fremdspannungsfest > 50 V AC/DC - Ja
Taschenlampenfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969494793
Sonepar Artikelnummer
120533598
Hersteller Artikelnummer
3454373
Hersteller Typ
9072-D
Hersteller Artikel Nr.:
3454373
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Max. Widerstandsprüfwert:
500000 Ohm
Fremdspannungsfest > 50 V AC/DC:
Ja
Taschenlampenfunktion:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.230 kg


