BEHA-AMPROBE - Echteffektiv-Spannungsprüfer 2100-Delta mit Strommessung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5237726
Prüfart - 2-polig
Spannungsanzeige - LED/LCD
Spannungsmessbereich - 1 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112010112
Sonepar Artikelnummer
120796180
Hersteller Artikelnummer
5237726
Hersteller Typ
2100-DELTA
Hersteller Artikel Nr.:
5237726
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
1 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Ja
Durchgangsprüfung:
Ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Widerstandsmessbereich:
0 .. 500 kOhm
Widerstandsmessung:
100000 Ohm
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Ja
Länge:
210 mm
Klingenlänge:
15 mm
Klingenbreite:
2 mm
Interne Grundlast:
Ja
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Prüfspitzenschutz:
Ja
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.490 kg


