Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Elektroniker-Set, 2, 6, 16 A, rot/schwarz, 4 mm

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Elektroniker-Set, 2, 6, 16 A, rot/schwarz, 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3313577

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969464604

Sonepar Artikelnummer

120533651

Hersteller Artikelnummer

3313577

Hersteller Typ

FTF000370001

Hersteller Artikel Nr.:

3313577

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

16 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.190 kg

Messleitungsset mit Prüfspitzen und Klemmprüfspitzen 4mm