BEHA-AMPROBE - Erdungsmess-Set für Installationstester (5/25 meter)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5600578
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112124482
Sonepar Artikelnummer
121116498
Hersteller Artikelnummer
5600578
Hersteller Typ
TL-EARTH 2
Hersteller Artikel Nr.:
5600578
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.230 kg


