BEHA-AMPROBE - Gerätetester mit Datenbank und USB
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4866896
Anzeige - graphisch
Grenzwertanzeige - Ja
Anschluss für externe Messadapter - Ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969842518
Sonepar Artikelnummer
120457328
Hersteller Artikelnummer
4866896
Hersteller Typ
GT-900-D
Hersteller Artikel Nr.:
4866896
Anzeige:
graphisch
Grenzwertanzeige:
Ja
Anschluss für externe Messadapter:
Ja
Prüfen von Verlängerungsleitungen:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Isolationswiderstandsmessbereich:
0.01 .. 100 MOhm
Schutzleiterwiderstandsmessbereich:
0.01 .. 11 Ohm
Schutzleiterstrom:
Ja
Berührungsstrom:
Ja
Verbraucherstrommessung:
Ja
Leistungsmessung:
Ja
Automatischer Prüfablauf:
Ja
Drucker integriert:
Nein
Aktive Prüfung:
Ja
Passive Prüfung:
Ja
Alternative Methode:
Ja
Differenzstrommethode:
Ja
Direkte Methode:
Ja
Spannungsmessung:
Ja
Geeignet zur Verwendung durch eine unterwiesene Person:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
USB-B
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
5.540 kg


