BEHA-AMPROBE - Holstertasche für 2100-Delta

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5245888
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Stoff (Textil)
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112012956
Sonepar Artikelnummer
120796181
Hersteller Artikelnummer
5245888
Hersteller Typ
CC-2100-DELTA
Hersteller Artikel Nr.:
5245888
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Stoff (Textil)
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
175 mm
Breite:
85 mm
Tiefe:
50 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021299
Gewicht:
0.060 kg


