BEHA-AMPROBE - Kabelaufkleber (100 Stück) - gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2390043
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969270748
Sonepar Artikelnummer
120395550
Hersteller Artikelnummer
2390043
Hersteller Typ
FTC00001305D
Hersteller Artikel Nr.:
2390043
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
20 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Höhe:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.040 kg


