BEHA-AMPROBE - Kontaktloser Spannungsprüfer 12-1000V AC Anzeige Magnetfeld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4918097
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - LED
Spannungsmessbereich - 12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969856331
Sonepar Artikelnummer
120533597
Hersteller Artikelnummer
4918097
Hersteller Typ
NCV-1040-EUR
Hersteller Artikel Nr.:
4918097
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
12 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
156 mm
Klingenlänge:
10 mm
Klingenbreite:
5 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.160 kg


