Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Kontaktloser Spannungsprüfer 50 bis 1000V AC

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Kontaktloser Spannungsprüfer 50 bis 1000V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4918072

  • Prüfart - 1-polig

  • Spannungsanzeige - LED

  • Spannungsmessbereich - 50 .. 1000 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969856317

Sonepar Artikelnummer

120533595

Hersteller Artikelnummer

4918072

Hersteller Typ

NCV-1020-EUR

Hersteller Artikel Nr.:

4918072

Prüfart:

1-polig

Spannungsanzeige:

LED

Spannungsmessbereich:

50 .. 1000 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Nein

Durchgangsprüfung:

Nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Nein

Länge:

156 mm

Klingenlänge:

10 mm

Klingenbreite:

5 mm

Interne Grundlast:

Nein

Last zuschaltbar:

Nein

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Ja

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Prüfspitzenschutz:

Nein

Messstellenbeleuchtung:

Nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

Nein

Stromversorgung:

Batterie

Messkreiskategorie:

CAT IV

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.150 kg

NCV-1020-EUR VOLTfix Berührungslose Spannungsprüfer Spannungsprüfung, Suche nach Kabelbrüchen, Polaritäts- und Magnetfelderkennung