Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Leckstromzange 10µA bis 60A AC Zangenöffnung 30mm

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Leckstromzange 10µA bis 60A AC Zangenöffnung 30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3454543

  • Anzeige - analog/digital

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 1e-005 .. 60 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969494960

Sonepar Artikelnummer

120260971

Hersteller Artikelnummer

3454543

Hersteller Typ

AC50A-D

Hersteller Artikel Nr.:

3454543

Anzeige:

analog/digital

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

1e-005 .. 60 A

Stromart:

AC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

30 mm

Analoge Balkenanzeige:

Ja

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Ja

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT II

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Schutzart (IP):

IP2X

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.440 kg

Digitale Leckstromzange für Wechselströme. Akustische Durchgangsprüfung, Auto-Power-Off. Messung von Leckströmen, z.B. Ableit- oder Fehlerströmen, Stromaufnahme von Geräten im Service- und Kundendienstbereich ohne Unterbrechung des Stromkreises, BetrSichV (BGV A3, VBG 4) und DIN VDE 0701/0702-Messungen. Kleinste Auflösung 0,01mA