BEHA-AMPROBE - Markierschilder (10 Stück)
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2390037
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Rohrdurchmesser - 6 .. 30 mm
Max. Etikettenbreite - 20 mm
Max. Etikettenlänge - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969270731
Sonepar Artikelnummer
120533638
Hersteller Artikelnummer
2390037
Hersteller Typ
FTC00001304D
Hersteller Artikel Nr.:
2390037
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Rohrdurchmesser:
6 .. 30 mm
Max. Etikettenbreite:
20 mm
Max. Etikettenlänge:
70 mm
Mit Kabelbinder:
Ja
Länge des Kabelbinders:
100 mm
Oberflächenschutz:
ohne
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
48211090
Gewicht:
0.010 kg


