Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Messleitungen SML 4W 1000mm schwarz

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Messleitungen SML 4W 1000mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2146508

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969259484

Sonepar Artikelnummer

120533647

Hersteller Artikelnummer

2146508

Hersteller Typ

FTF000307121

Hersteller Artikel Nr.:

2146508

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

16 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.040 kg

PVC-Sicherheitsmessleitung hochflexibel 0,8 mm2, Strombelastbarkeit 16 A, Messkreiskategorie CAT III/1000 V