Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Messleitungsset m. Si.-Krokodilklemmen 16 mm, CAT IV

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Messleitungsset m. Si.-Krokodilklemmen 16 mm, CAT IV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3068232

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969425124

Sonepar Artikelnummer

120533580

Hersteller Artikelnummer

3068232

Hersteller Typ

TL35B

Hersteller Artikel Nr.:

3068232

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

10 A

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.158 kg

Messleitungsset mit Sicherheitskrokodilklemmen