Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Profi-Messleitungsset Silikon 1 meter, 4 mm, CAT IV

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Profi-Messleitungsset Silikon 1 meter, 4 mm, CAT IV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2146176

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969259156

Sonepar Artikelnummer

120533640

Hersteller Artikelnummer

2146176

Hersteller Typ

FTC00001307D

Hersteller Artikel Nr.:

2146176

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Silikon

Strombelastbarkeit:

20 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.100 kg

Messleitungsset mit 4-mm-Sicherheitsstecktechnik, Lieferbare Versionen: PVC und Silikon, 2 St. Messleitungen, ca. 1 m lang