BEHA-AMPROBE - PROINSTALL-TL-D Messleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4466841
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzbetrieb
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969724395
Sonepar Artikelnummer
120533588
Hersteller Artikelnummer
4466841
Hersteller Typ
PROINSTALL-TL-D
Hersteller Artikel Nr.:
4466841
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzbetrieb
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
10 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.250 kg


