Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Prüfetiketten 15mm (250 St.) - gelb

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Prüfetiketten 15mm (250 St.) - gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2145956

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Durchmesser - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969258944

Sonepar Artikelnummer

120395538

Hersteller Artikelnummer

2145956

Hersteller Typ

FTC00001238D

Hersteller Artikel Nr.:

2145956

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Durchmesser:

15 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48211010

Gewicht:

0.020 kg

Prüfetiketten 15mm zur Kennzeichnung geprüfter Prüflinge mit dem nächsten Prüftermin