Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Prüfetiketten 60 x 40 mm (250 St.) - Gelb

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Prüfetiketten 60 x 40 mm (250 St.) - Gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2146081

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - gelb

  • Länge - 40 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969259064

Sonepar Artikelnummer

120395546

Hersteller Artikelnummer

2146081

Hersteller Typ

FTC00001280D

Hersteller Artikel Nr.:

2146081

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

gelb

Länge:

40 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Magnetisch:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Höhe:

60 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

48211010

Gewicht:

0.160 kg

Prüfetiketten 60 x 40 mm, für Nachweis durchgeführter Prüfungen