Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Reflex-Aufkleber 600mm lang (10 St.)

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Reflex-Aufkleber 600mm lang (10 St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2145762

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbrauchsmaterial

  • Set-Ausführung - Nein

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969258753

Sonepar Artikelnummer

120533627

Hersteller Artikelnummer

2145762

Hersteller Typ

FTC00001154D

Hersteller Artikel Nr.:

2145762

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbrauchsmaterial

Set-Ausführung:

Nein

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90299000

Gewicht:

0.020 kg

Reflex-Aufkleber 600mm lang (10 St.) für Drehzahlmessgerät