Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEHA-AMPROBE - Sicherheit-Set, Messeitungen rot/schwarz, 4 mm

BEHA-AMPROBE
kopierenkopieren
BEHA-AMPROBE - Sicherheit-Set, Messeitungen rot/schwarz, 4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2146666

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969259644

Sonepar Artikelnummer

120533652

Hersteller Artikelnummer

2146666

Hersteller Typ

FTF000370003

Hersteller Artikel Nr.:

2146666

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

4 mm Sicherheitsstecktechnik

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Strombelastbarkeit:

16 A

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.160 kg

Messleitungsset mit Prüfspitzen und Klemmprüfspitzen 4mm