BEHA-AMPROBE - Sicherheitskrokodilklemmen 4mm-Stecktechnik 16A KS 4L-Set
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2146712
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969259699
Sonepar Artikelnummer
120533656
Hersteller Artikelnummer
2146712
Hersteller Typ
FTF000370012
Hersteller Artikel Nr.:
2146712
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
16 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.020 kg


