BEHA-AMPROBE - Tragetasche groß, Innenmaße 220x115x60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3068271
Ausführung - Tasche
Werkstoff - Leder
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969425162
Sonepar Artikelnummer
120533585
Hersteller Artikelnummer
3068271
Hersteller Typ
VC221B
Hersteller Artikel Nr.:
3068271
Ausführung:
Tasche
Werkstoff:
Leder
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Nein
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
200 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
60 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42021299
Gewicht:
0.160 kg


