BEHA-AMPROBE - TRMS Vielfach-Messzange AC/DC Drehfeld-/Motordrehrichtung
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4560615
Anzeige - digital
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 0.01 .. 600 A
Strommessbereich/AC - 0.01 .. 600 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969770934
Sonepar Artikelnummer
120533533
Hersteller Artikelnummer
4560615
Hersteller Typ
AMP-320-EUR
Hersteller Artikel Nr.:
4560615
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
0.01 .. 600 A
Strommessbereich/AC:
0.01 .. 600 A
Stromart:
AC/DC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Ja
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
35 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Ja
Spannungsmessung, DC:
Ja
Widerstandsmessbereich:
Ja
Temperaturmessung:
Ja
Kapazitätsmessung:
Ja
Frequenzmessung:
Ja
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Ja
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.550 kg


