BEHA-AMPROBE - Zubehörset UNIDREH
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2146183
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messsonde
Set-Ausführung - Ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969259163
Sonepar Artikelnummer
120533641
Hersteller Artikelnummer
2146183
Hersteller Typ
FTC00001324D
Hersteller Artikel Nr.:
2146183
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Set-Ausführung:
Ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT II
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
8 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.160 kg


