Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - 2-K Epoxy Reparaturharz 1 kg betongrau inkl. Estrichklammern

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - 2-K Epoxy Reparaturharz 1 kg betongrau inkl. Estrichklammern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 238 1 1000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39073000

  • Gewicht - 1.203 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421238018

Sonepar Artikelnummer

120534318

Hersteller Artikelnummer

238 1 1000

Hersteller Typ

238 1 1000

Hersteller Artikel Nr.:

238 1 1000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39073000

Gewicht:

1.203 kg

Widerstandsfähiges und selbstnivellierendes Epoxydharz inkl. Estrichklammern zur Armierung der gerissenen Fläche, schlagfest, selbstentlüftend, chemikalienbeständig, lösemittelfrei, mechanisch hoch belastbar, frost- und witterungsbeständig, geruchsarm, wasserfest, für innen und außen