Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - 2-K Holzspachtel 1 kg ähnlich eiche, inkl. Härter (975 g + 2

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - 2-K Holzspachtel 1 kg ähnlich eiche, inkl. Härter (975 g + 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 232 350 1000

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 32141090

  • Gewicht - 1.222 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421232146

Sonepar Artikelnummer

120534299

Hersteller Artikelnummer

232 350 1000

Hersteller Typ

232 350 1000

Hersteller Artikel Nr.:

232 350 1000

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141090

Gewicht:

1.222 kg

Gut füllend, leicht schleifbar, geringer Schwund (1 bis 2%), hervorragende Härte und hohe Belastbarkeit, chemikalienbeständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, einfärbbar, für innen und außen, schnelle Aushärtung, universell einsetzbar.