Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - 2-K Türenschnellschaum 400 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - 2-K Türenschnellschaum 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280 400

  • Anwendung - sonstige

  • Aushärteverfahren - 2-Komponenten

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421280055

Sonepar Artikelnummer

120279229

Hersteller Artikelnummer

280 400

Hersteller Typ

280 400

Hersteller Artikel Nr.:

280 400

Anwendung:

sonstige

Aushärteverfahren:

2-Komponenten

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

0.571 kg

Verklebungsfreies Sicherheitsventil, praktische und komfortable, drehflügelauslösung, Baustoffklasse nach EN 13501-1 / B2 nach DIN 4102, hohe Schaumausbeute: Inhalt reicht für ca. zwei bis drei Türzargen (je nach Fugenbreite), absolut gleichmäßige Aushärtung ohne Feuchtigkeit, feinporige Zellstruktur, geprüfte Fugenschalldämmung, geprüfte Wärmeleitfähigkeit, 24 Monate Lagerstabil.