Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Acryl-Dichtstoff 310 ml TRANSPARENT

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Acryl-Dichtstoff 310 ml TRANSPARENT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230 320

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 32141010

  • Gewicht - 0.372 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421230050

Sonepar Artikelnummer

120534280

Hersteller Artikelnummer

230 320

Hersteller Typ

230 320

Hersteller Artikel Nr.:

230 320

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.372 kg

Acryldispersion, plastoelastisch, geruchlos, anstrichverträglich bzw. überstreichbar, hohe Haftfähigkeit, verbesserte Flankenhaftung, geringeres Schrumpfverhalten, geschmeidig in der Verarbeitung, lösungsmittel- und siliconfrei, phthalat- und halogenfrei, haftet ohne Primer auf: Stein, Glas, Holz, Keramik, Stahl, PVC hart, ABS und Beton, hohe Alkalibeständigkeit