Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Acryl-Dichtstoff 310 ml WEISS

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Acryl-Dichtstoff 310 ml WEISS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 230 300

  • Ausführung - Acrylbasis

  • Farbe - weiß

  • Inhalt - 310 ml

  • Verpackung - Kartusche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421230012

Sonepar Artikelnummer

120534276

Hersteller Artikelnummer

230 300

Hersteller Typ

230 300

Hersteller Artikel Nr.:

230 300

Ausführung:

Acrylbasis

Farbe:

weiß

Inhalt:

310 ml

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.573 kg

Acryldispersion, plastoelastisch, geruchlos, anstrichverträglich bzw. überstreichbar, hohe Haftfähigkeit, verbesserte Flankenhaftung, geringeres Schrumpfverhalten, geschmeidig in der Verarbeitung, lösungsmittel- und siliconfrei, phthalat- und halogenfrei, haftet ohne Primer auf: Stein, Glas, Holz, Keramik, Stahl, PVC hart, ABS und Beton, hohe Alkalibeständigkeit