Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - All-Seal Dachdicht 300 ml transparent

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - All-Seal Dachdicht 300 ml transparent

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 233 300 01

  • Ausführung - sonstige

  • Konsistenz - fest

  • Farbe - farblos

  • Inhalt - 300 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421233013

Sonepar Artikelnummer

120534301

Hersteller Artikelnummer

233 300 01

Hersteller Typ

233 300 01

Hersteller Artikel Nr.:

233 300 01

Ausführung:

sonstige

Konsistenz:

fest

Farbe:

farblos

Inhalt:

300 ml

Transparent:

Ja

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.344 kg

Elastischer Fugendichtstoff, siliconfrei, bei Nässe verarbeitbar, kristallklar - hochtransparent, hohe Haftfähigkeit, dauerhaft weichelastisch, fungizid (pilzhemmend) ausgestattet, UV-stabil, bitumenverträglich, kupferverträglich, überstreichbar, innen und außen anwendbar.