Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allbond Buchsen- und Lagerkleber, 10 ml in 20 ml Gebindegröß

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allbond Buchsen- und Lagerkleber, 10 ml in 20 ml Gebindegröß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261 100 410

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 35061000

  • Gewicht - 0.041 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421261177

Sonepar Artikelnummer

120534360

Hersteller Artikelnummer

261 100 410

Hersteller Typ

261 100 410

Hersteller Artikel Nr.:

261 100 410

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.041 kg

Schnell aushärtender Klebstoff zum Befestigen von zylindrischen Fügeverbindungen (z. B. von Lagern und Buchsen), wärmebeständig, hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich