Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allbond Buchsen- und Lagerkleber, 30 ml in 50 ml Gebindegröß

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allbond Buchsen- und Lagerkleber, 30 ml in 50 ml Gebindegröß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261 100 430

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 35061000

  • Gewicht - 0.063 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421261184

Sonepar Artikelnummer

120534361

Hersteller Artikelnummer

261 100 430

Hersteller Typ

261 100 430

Hersteller Artikel Nr.:

261 100 430

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.063 kg

Schnell aushärtender Klebstoff zum Befestigen von zylindrischen Fügeverbindungen (z. B. von Lagern und Buchsen), wärmebeständig, hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich