Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allbond Fluid 10 g PE-Flasche, inkl. Regalanhänger

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allbond Fluid 10 g PE-Flasche, inkl. Regalanhänger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261 10

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - sonstige

  • Physische Form - Flüssigkeit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421261122

Sonepar Artikelnummer

120359026

Hersteller Artikelnummer

261 10

Hersteller Typ

261 10

Hersteller Artikel Nr.:

261 10

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

sonstige

Physische Form:

Flüssigkeit

Transparent:

Ja

Max. Temperatur:

150 °C

Viskosität:

120 Pa-s

Verarbeitungszeit:

1 .. 20 s

Gebrauchsfertig:

Ja

Nettogewicht:

10 g

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.040 kg

Hochwertiger 1-Komponenten-Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff, transparent, sauberes Arbeiten, für glatte und saugfähige Untergründe, patentierter Dreh-Dosierverschluss, 20 g und 50 g in gelförmiger Viskosität,10 g in dünnflüssiger Viskosität