Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allbond-Fluid 20 g PE-Flasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allbond-Fluid 20 g PE-Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261 20

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - sonstige

  • Nettogewicht - 20 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421261054

Sonepar Artikelnummer

120534365

Hersteller Artikelnummer

261 20

Hersteller Typ

261 20

Hersteller Artikel Nr.:

261 20

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

sonstige

Nettogewicht:

20 g

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.050 kg

Hochwertiger 1-Komponenten-Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff, transparent, sauberes Arbeiten, für glatte und saugfähige Untergründe, patentierter Dreh-Dosierverschluss, 20 g und 50 g in gelförmiger Viskosität,10 g in dünnflüssiger Viskosität