Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allbond-Fluid 50 g PE-Flasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allbond-Fluid 50 g PE-Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261 50

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Nettogewicht - 50 g

  • Herkunftsland - GB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421261023

Sonepar Artikelnummer

120534371

Hersteller Artikelnummer

261 50

Hersteller Typ

261 50

Hersteller Artikel Nr.:

261 50

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Nettogewicht:

50 g

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.085 kg

Hochwertiger 1-Komponenten-Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff, transparent, sauberes Arbeiten, für glatte und saugfähige Untergründe, patentierter Dreh-Dosierverschluss, 20 g und 50 g in gelförmiger Viskosität,10 g in dünnflüssiger Viskosität