Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allbond-Primer 15 ml Pinselflasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allbond-Primer 15 ml Pinselflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261 1 15

  • Inhalt - 15 ml

  • Herkunftsland - GB

  • Zolltarifnummer - 38140090

  • Gewicht - 0.061 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421261115

Sonepar Artikelnummer

120534355

Hersteller Artikelnummer

261 1 15

Hersteller Typ

261 1 15

Hersteller Artikel Nr.:

261 1 15

Inhalt:

15 ml

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.061 kg

Primer für Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff