Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allbond Rohrdicht, 50 ml in Ziehharmonikaflasche

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allbond Rohrdicht, 50 ml in Ziehharmonikaflasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261 100 550

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Inhalt - 50 ml

  • Verpackung - Flasche

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421261191

Sonepar Artikelnummer

120534362

Hersteller Artikelnummer

261 100 550

Hersteller Typ

261 100 550

Hersteller Artikel Nr.:

261 100 550

Ausführung:

sonstige

Farbe:

gelb

Inhalt:

50 ml

Verpackung:

Flasche

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.109 kg

Das Material dichtet alle metallischen Rohrverbindungen und Fittings mit konischen/zylindrischen Gewinden gegen die meisten Flüssigkeiten und Gase ab, ersetzt Dichtband oder Hanf, Aushärtung erfolgt auch bei tiefen Temperaturen (> 0° C), DVGW-geprüft, entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich