Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allbond Schraubensicherung, hochfest 10 ml in 20 ml Gebindeg

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allbond Schraubensicherung, hochfest 10 ml in 20 ml Gebindeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261 100 110

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - sonstige

  • Farbe - grün

  • Physische Form - Flüssigkeit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4036421261139

Sonepar Artikelnummer

120534356

Hersteller Artikelnummer

261 100 110

Hersteller Typ

261 100 110

Hersteller Artikel Nr.:

261 100 110

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

sonstige

Farbe:

grün

Physische Form:

Flüssigkeit

Inhalt:

10 ml

Transparent:

Nein

Max. Temperatur:

150 °C

Viskosität:

600 Pa-s

Verarbeitungszeit:

600 .. 1200 s

Gebrauchsfertig:

Ja

Verpackung:

Eimerchen

Mit Pinsel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.049 kg

Kraftvolle Verklebung von Schraubgewinden bis zu einer Größe von M 20 und einer max. Spaltüberbrückung von 0,15 mm, verhindert ein Lösen z. B. durch Vibration und Stoßbelastung, schnelle Funktionsfestigkeit, ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit, entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich