Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allbond Schraubensicherung, hochfest 30 ml in 50 ml Gebindeg

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allbond Schraubensicherung, hochfest 30 ml in 50 ml Gebindeg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261 100 130

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - grün

  • Physische Form - Flüssigkeit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421261146

Sonepar Artikelnummer

120534357

Hersteller Artikelnummer

261 100 130

Hersteller Typ

261 100 130

Hersteller Artikel Nr.:

261 100 130

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

grün

Physische Form:

Flüssigkeit

Inhalt:

30 ml

Transparent:

Nein

Verpackung:

sonstige

Mit Pinsel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.064 kg

Kraftvolle Verklebung von Schraubgewinden bis zu einer Größe von M 20 und einer max. Spaltüberbrückung von 0,15 mm, verhindert ein Lösen z. B. durch Vibration und Stoßbelastung, schnelle Funktionsfestigkeit, ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit, entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich