Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allbond Schraubensicherung, mittelfest 10 ml in 20 ml Gebind

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allbond Schraubensicherung, mittelfest 10 ml in 20 ml Gebind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261 100 210

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 35061000

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421261153

Sonepar Artikelnummer

120534358

Hersteller Artikelnummer

261 100 210

Hersteller Typ

261 100 210

Hersteller Artikel Nr.:

261 100 210

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.040 kg

Kraftvolle Verklebung von Schraubgewinden bis zu einer Größe von M 36 und einer max. Spaltüberbrückung von 0,25 mm, verhindert ein Lösen z. B. durch Vibration und Stoßbelastung, schnelle Funktionsfestigkeit, ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit, entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich, DVGW-geprüft