Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allbond Schraubensicherung, mittelfest 30 ml in 50 ml Gebind

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allbond Schraubensicherung, mittelfest 30 ml in 50 ml Gebind

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261 100 230

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - blau

  • Physische Form - Flüssigkeit

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421261160

Sonepar Artikelnummer

120534359

Hersteller Artikelnummer

261 100 230

Hersteller Typ

261 100 230

Hersteller Artikel Nr.:

261 100 230

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

blau

Physische Form:

Flüssigkeit

Inhalt:

30 ml

Transparent:

Nein

Verpackung:

sonstige

Mit Pinsel:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

35061000

Gewicht:

0.063 kg

Kraftvolle Verklebung von Schraubgewinden bis zu einer Größe von M 36 und einer max. Spaltüberbrückung von 0,25 mm, verhindert ein Lösen z. B. durch Vibration und Stoßbelastung, schnelle Funktionsfestigkeit, ausgezeichnete Medien- und Wärmebeständigkeit, entspricht den Anforderungen für den trinkwassernahen Bereich, DVGW-geprüft