Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allbond-Spray Aktivator-Spray 150 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allbond-Spray Aktivator-Spray 150 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261 150

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Inhalt - 150 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421261030

Sonepar Artikelnummer

120534364

Hersteller Artikelnummer

261 150

Hersteller Typ

261 150

Hersteller Artikel Nr.:

261 150

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Inhalt:

150 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38159090

Gewicht:

0.154 kg

Aktivator-Spray für Cyanacrylat-Reaktionsklebstoffe