Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BEKO - Allclean Oberflächenreiniger 250 ml

BEKO
kopierenkopieren
BEKO - Allclean Oberflächenreiniger 250 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 266 120 0250

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 34025090

  • Gewicht - 0.239 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4036421266080

Sonepar Artikelnummer

120534404

Hersteller Artikelnummer

266 120 0250

Hersteller Typ

266 120 0250

Hersteller Artikel Nr.:

266 120 0250

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.239 kg

Universeller Oberflächenreiniger, schneller Fettlöser, sichere Reinigung, lüftet sehr schnell ab, hinterlässt keinen Ölfilm, starker Lösungseffekt, greift Materialien nicht an